Laser combinato GCL 2-50 G con supporto da costruzione

Codice art.: 0601066M01
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Estimated delivery time: 1-2 weeks
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
Tipo di prodotto Laser a linee incrociate

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0601066M01
copia
EAN / GTIN 4059952511092
copia
Codice del produttore 0601066M01
copia
Numero-L L00590 1325
copia
Produttore Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Laser combinato GCL 2-50 G
  • pronto per l'uso sul campo
  • il laser combinato GCL 2-50 G Professional semplifica l'allineamento e la trasmissione
  • Il design robusto con involucro in gomma per una migliore protezione del vetro incassato e la protezione da polvere e schizzi IP 64 garantiscono la massima concentrazione sull'attività da svolgere
  • L'interruttore ON/OFF e la tastiera a pulsante singolo garantiscono un funzionamento semplice
  • Per l'avvio immediato
  • la modalità del ricevitore laser GCL è sempre abilitata
  • Linee laser verdi chiaramente visibili e punti di saldatura verdi aumentano la visibilità in ambienti più luminosi
  • Fissaggio comodo
  • rapido e sicuro grazie al supporto universale RM 10 Professional con magneti molto potenti
  • RM 10 Professional consente un posizionamento preciso delle linee laser intorno ai punti di saldatura
  • Il robusto GCL 2-50 G Professional è ideale per un'ampia gamma di applicazioni
  • come la vulcanizzazione in strutture a secco
  • porte e connettori femmina di montaggio e punti di trasmissione durante il montaggio di apparecchi di illuminazione
  • Il GCL 2-50 G Professional offre linee dell'area di lavoro fino a 15 m
  • che possono essere estese fino a 50 m con il ricevitore opzionale LR 7 Professional
  • RM 10 Professional è compatibile con il morsetto da soffitto DK 10 Professional opzionale per applicazioni a soffitto o per regolazioni di altezza precise

Proprietà:

  • Raggio di lavoro punti laser, max. 10 m
  • Raggio di lavoro con ricevitore: fino a 50 m
  • Raggio di lavoro: fino a 15 m
  • Temperatura di esercizio: -10 - 45 °C
  • Colore punti saldati: verde
  • Colore linee laser: verde
  • Peso, ca. : 0,58 kg
  • Ricevitore laser compatibile: LR 7
  • Temperatura di stoccaggio: -20 - 70 °C
  • Classe laser: 2
  • Precisione del punto a saldare: ± 0. 7 mm/m* (* più deviazione dipendente dall'uso)
  • Precisione di livellamento: ± 0,3 mm/m* (* più. deviazione dipendente dall'uso)
  • Tempo di livellamento: 4 s
  • Proiezione: 2 linee / 2 punti
  • Ambito di autolivellamento: ± 4°
  • Filettatura per treppiede: 1/4″
  • Protezione da polvere e spruzzi: IP 64
  • Alimentazione: 4 x 1,5-V LR6 (AA)

Fornitura:

  • Supporto di costruzione BT 150 Professional
  • Supporto rotante RM 10 Professional
  • Piastra bersaglio laser
  • Borsa
  • 4 batterie LR6 da 1,5 V (AA)