{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovité napětí | 1,5 V | |
| Počet obsažených baterií | 4 ks | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | AA (LR6) | |
| Nabíjecí | ne | |
| Typ krytí IP | IP64 | |
| Obal | brašna | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Dosah minimální | 0 m | |
| Dosah maximální | 15 m | |
| Přesnost | 0,3 mm | |
| Rozsah vyrovnávání, Samonivelace | 4 stupeň | |
| Doba vyrovnávání | 4 s | |
| Závit, Se závitem pro stativ | 1/4 palec | |
| Druh produktu | Křížový liniový laser | |
| Počet laserových bodů | 2 | |
| Třída laseru | Třída 2 | |
| Provedení | Bez přijímače | |
| Vlastnosti | Samonivelace; Se závitem pro stativ | |
| Pracovní teplota minimální | -10 °C | |
| Pracovní teplota maximální | 45 °C | |
| Hmotnost celkem | 580 g |
| Katalogové číslo | 0601066M01 | |
| EAN / GTIN | 4059952511092 | |
| Číslo výrobce | 0601066M01 | |
| L-číslo | L00590 1325 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |