Gecombineerde laser GCL 2-50 G met bouwstandaard

Artikelnummer: 0601066M01
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
Producttype Kruislijnlaser

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601066M01
EAN/GTIN 4059952511092
Nummer fabrikant 0601066M01
L-nummer L00590 1325

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gecombineerde laser GCL 2-50 G
  • klaar voor gebruik in het veld
  • maakt de gecombineerde laser GCL 2-50 G Professional het uitlijnen en verzenden eenvoudig
  • Het robuuste ontwerp met een rubberen behuizing voor een betere bescherming van het verzonken glas en de stof- en spatbescherming van IP 64 zorgen voor een volledige concentratie op de taak die u moet uitvoeren
  • DE AAN/UIT-schakelaar en het toetsenblok met één knop zorgen voor een eenvoudige bediening
  • Voor onmiddellijk opstarten is de modus GCL-laserontvanger altijd ingeschakeld
  • Duidelijk zichtbare groene laserlijnen en groene soldeerpunten vergroten de zichtbaarheid in helderdere omgevingen
  • Comfortabele
  • snelle en veilige bevestiging dankzij universele houder RM 10 Professional met zeer sterke magneten
  • De RM 10 Professional maakt een nauwkeurige positionering van de laserlijnen rond de soldeerpunten mogelijk
  • De robuuste GCL 2-50 G Professional is ideaal voor een breed scala aan toepassingen
  • zoals uitharden in een droge constructie
  • montage van stopcontacten en deuren
  • en zendpunten bij het monteren van armaturen
  • De GCL 2-50 G Professional biedt lijnen tot 15 m
  • die kunnen worden uitgebreid tot 50 m met de optionele LR 7 Professional-ontvanger
  • De RM 10 Professional is compatibel met de optionele DK 10 Professional-plafondklem voor plafondtoepassingen of voor fijnafstelling van de hoogte

Kenmerk:

  • Werkbereik laserstippen, max.: 10 m
  • Werkbereik met ontvanger: tot 50 m
  • Werkbereik: tot 15 m
  • Werkingstemperatuur: -10 - 45 °C
  • Kleur laserstippen: groen
  • Kleur laserlijn: groen
  • Gewicht, ca. : 0,58 kg
  • Compatibele laserontvanger: LR 7
  • Opslagtemperatuur: -20 - 70 °C
  • Laser klasse: 2
  • Soldeerpunt nauwkeurigheid: ± 0. 7 mm/m* (* plus gebruiksafhankelijke afwijking)
  • Levelnauwkeurigheid: ± 0,3 mm/m* (* plus. gebruiksafhankelijke afwijking)
  • Steltijd: 4 s
  • Projectie: 2 lijnen / 2 punten
  • Zelfnivelleringsbereik: ± 4°
  • Statiefschroefdraad: 1/4″
  • Stof- en spatwaterbescherming: IP 64
  • Voeding: 4 x 1,5-V LR6 (AA)

Levering:

  • Bouwstatief BT 150 Professional
  • Rotatiehouder RM 10 Professional
  • Laser richtplaat
  • Tasje
  • 4 x 1,5 V LR6 batterij (AA)