Laser rotazionale GRL 300 HV, staffa (1 608 M00 70F)

Codice art.: 0601061504
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 0601061504
copia
EAN / GTIN 3165140882477
copia
Codice del produttore 0601061504
copia
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

Laser rotante GRL 300 HV, facile da usare con autolivellamento orizzontale e verticale, facile da usare grazie a un pulsante per ogni funzione e display intuitivo, rapidamente regolabile in orizzontale e in verticale grazie all’autolivellamento automatico dell’8% (± 5°), la funzione di avviso shock attivabile impedisce errori di livellamento in caso di scosse e vibrazioni, ricevitore laser LR 1 Professional (0 601 015 400). Supporto (1 608 M00 70F). Telecomando RC1 Professional (0 601 069 900). Supporto universale WM 4 Professional (0 601 092 400). Pannello target laser. Occhiali di protezione laser. 2 batterie LR20 1,5 V (D). 1 batteria a blocco da 9 V (6LR61). 1 batterie LR6 da 1,5 V (AA). Valigetta da artigiano

Proprietà:

  • Area di lavoro con ricevitore: fino a 300 m (diametro)
  • Area di lavoro con ricevitore, segno di preavviso: fino a
  • Area di lavoro con ricevitore, valore: 300 m
  • Area di lavoro con ricevitore, supplemento: (diametro)
  • Area di lavoro senza ricevitore: fino a 60 m (diametro)
  • Area di lavoro senza ricevitore, segno di preavviso: fino a
  • Area di lavoro senza ricevitore, valore: 60 m
  • Area di lavoro senza ricevitore, aggiuntiva: (diametro)
  • Temperatura di esercizio: -10 – 50 °C
  • Temperatura di esercizio, fino a: 50 °C
  • Temperatura di esercizio, da: -10 °C
  • Colore linea laser: rosso
  • Temperatura di immagazzinamento: -20 – 70 °C
  • Temperatura di stoccaggio, fino a: 70 °C
  • Temperatura di stoccaggio, da: -20 °C
  • Diodo laser: 635 nm, < 5 mW
  • Classe laser: 3R
  • Accuratezza: ± 3,0 mm a 30 m* (* più deviazione dipendente dall’uso)
  • Tempo di rilevazione: 15 s
  • Velocità di rotazione: 150, 300, 600 min-1
  • Campo di autolivellamento: ± 5° (8 %)
  • Denominazione della categoria: 82
  • Filettatura per treppiede: 5/8 pollici
  • Protezione da polvere e spruzzi d’acqua: IP 54
  • Alimentazione elettrica: 2 x 1,5 V LR20 (D)