Rotationslaser GRL 300 HV, Halterung (1 608 M00 70F)

Artikel-Nr.: 0601061504
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601061504
Kopieren
EAN / GTIN 3165140882477
Kopieren
Herstellernummer 0601061504
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Rotationslaser GRL 300 HV, Einfache Handhabung mit horizontaler und vertikaler Selbstnivellierung, Einfach zu bedienen dank einem Knopf pro Funktion und selbsterklärender Anzeige, Schnell einstellbar im horizontalen und vertikalen Einsatz durch automatische Selbstnivellierung von 8 % (± 5°), Die zuschaltbare Schockwarnfunktion verhindert Nivellierfehler bei Erschütterungen und Vibrationen, Laser-Empfänger LR 1 Professional (0 601 015 400). Halterung (1 608 M00 70F). Fernbedienung RC1 Professional (0 601 069 900). Universalhalterung WM 4 Professional (0 601 092 400). Laserzieltafel. Laser-Sichtbrille. 2 x Batterie LR20 1,5V (D). 1 x 9 V-Blockbatterie (6LR61). 1 x 1,5 V LR6-Batterie (AA). Handwerkerkoffer

Merkmal:

  • Arbeitsbereich mit Empfänger: bis zu 300 m (Durchmesser)
  • Arbeitsbereich mit Empfänger, Vorzeichen: bis zu
  • Arbeitsbereich mit Empfänger, Wert: 300 m
  • Arbeitsbereich mit Empfänger, Zusatz: (Durchmesser)
  • Arbeitsbereich ohne Empfänger: bis zu 60 m (Durchmesser)
  • Arbeitsbereich ohne Empfänger, Vorzeichen: bis zu
  • Arbeitsbereich ohne Empfänger, Wert: 60 m
  • Arbeitsbereich ohne Empfänger, Zusatz: (Durchmesser)
  • Betriebstemperatur: -10 – 50 °C
  • Betriebstemperatur, bis zu: 50 °C
  • Betriebstemperatur, von: -10 °C
  • Farbe Laserlinie: rot
  • Lagertemperatur: -20 – 70 °C
  • Lagertemperatur, bis zu: 70 °C
  • Lagertemperatur, von: -20 °C
  • Laserdiode: 635 nm, < 5 mW
  • Laserklasse: 3R
  • Nivelliergenauigkeit: ± 3,0 mm bei 30 m* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
  • Nivellierzeit: 15 s
  • Rotationsgeschwindigkeit: 150, 300, 600 min-1
  • Selbstnivellierbereich: ± 5° (8 %)
  • Spartenbezeichnung: 82
  • Stativ-Gewinde: 5/8″
  • Staub- und Spritzwasserschutz: IP 54
  • Stromversorgung: 2 x 1,5-V-LR20 (D)

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb