Wera 2go E 1 Set di utensili per installatori elettrici, 73 pezzi

Codice art.: 05134025001
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Set di utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05134025001
copia
EAN / GTIN 4013288221278
copia
Codice del produttore 05134025001
copia
Numero-L L60020 4772
copia
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Un assortimento di utenaili compatto con 73 degli utensili più importanti per installatori elettrici con prodotti Wera, Jung, KNIPEX®, Lyra®, PICARD®, PUK® und Stabila®.
  • Grazie al contenitore utensili compatto del sistema Wera 2go la mobilità risulta notevolmente più agevole.

Vantaggi:

  • Set completo di utensili da 73 pezzi in un contenitore compatto per utensili Wera 2go 2 per installatori elettrici per l'impiego mobile
  • Utensili di marca di alta qualità di Wera, Jung, KNIPEX®, Lyra®, PICARD®, PUK® e Stabila®
  • Wera Kraftform Kompakt Turbo i 1 (16-pezzi assortimento impugnatura/lame intercambiabili VDE) per una velocità di avvitamento quadrupla e set cricchetto Wera 8100 SA 6 Zyklop Speed (1/4″, 28-pezzi)
  • Chiave a forchetta autoregolabile Joker 6004 S per dadi e viti da 10-13 mm (sistema metrico) op. 7/16″ - 1/2″ (pollici)
  • 1 giravite scalpello per scalpellare e fare leva, 4 giravite isolati VDE di cui 2 con lama in acciaio Inox per evitare la formazione di ruggine impropria su oggetti in acciaio Inox

Fornitura:

  • Wera 2go E 1 Tool set for electricians, 73 pieces
  • 1x Wera 2go 2 Tool Container, 3 pieces
  • 1x Wera 2go Container: 355 x 330 x 115 mm
  • 1x Wera 2go 6 Shoulder Strap: 38 x 1470 mm
  • 1x Wera 2go 4 Tool Quiver: 165 x 105 mm
  • 1x 8100 SA 6 Zyklop Speed Ratchet Set, 1/4″ drive, metric, 28 pieces
  • 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet with 1/4″ drive: 1/4″ x 152 mm
  • 9x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 5x23 mm, 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm
  • 1x 8794 LA Zyklop extension with free-turning sleeve, long, 1/4″: 1/4″ x 150 mm
  • 1x 8794 A Zyklop wobble extension, 1/4″: 1/4″ x 56 mm
  • 1x 8784 A1 Zyklop bit adaptor, 1/4″: 1/4″ x 37 mm
  • 3x 851/4 TZ bits: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm, PH 3x50 mm
  • 2x 855/4 TZ bits: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm
  • 6x 867/4 Z TORX® bits: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm
  • 4x 840/4 Z bits: 3x50 mm, 4x50 mm, 5x50 mm, 6x50 mm
  • 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm
  • 1x 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 L-key set, metric, BlackLaser, with holding function, 9 pieces
  • 3x 950 SPKL L-key Multicolour, metric: 1.5x90 mm, 2x101 mm, 2.5x112 mm
  • 6x 950 SPKL HF L-key Multicolour, metric, with holding function: 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mm
  • 1x Kraftform Kompakt Turbo i 1, 16 pieces
  • 1x 827 T i Kraftform Turbo blade-holding handle: 9 x 125 mm
  • 1x 817 VDE Kraftform blade-holding handle: 9 x 98 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS: PZ 1x154 mm, PZ 2x154 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S: # 1x154 mm, # 2x154 mm
  • 1x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®: TX 10 x 154 mm
  • 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®: TX 15x154 mm, TX 20x154 mm, TX 25x154 mm
  • 1x Kraftform Kompakt VDE 60 i: 0.4 x 2.5 x 154 mm
  • 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS: 0.6x3.5x154 mm, 0.8x4x154 mm, 1x5.5x154 mm
  • 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm
  • 1x 932 A Screwdriver for slotted screws, 1.2 x 7 x 125 mm
  • 1x 3162 i PH VDE Insulated screwdriver for Phillips screws, stainless, PH 2 x 100 mm
  • 1x 3165 i PZ VDE Insulated screwdriver for Pozidriv screws, stainless, PZ 2 x 100 mm
  • 1x 160 i VDE Insulated screwdriver for slotted screws, 1.2 x 6.5 x 150 mm
  • 1x 160 iS VDE Insulated screwdriver with reduced blade diameter for slotted screws, 0.6 x 3.5 x 100 mm
  • 1x 6004 Joker S Self-setting spanner, 10-13 x 7/16-1/2″ x 154 mm
  • 1x KNIPEX® Combination pliers 160mm 01 06 160
  • 1x KNIPEX® Diagonal insulation stripper 14 26 160
  • 1x KNIPEX Snipe nose pliers with blade (stork beak pliers) 26 16 200
  • 1x KNIPEX® Cobra® VDE Hightech water pump pliers, insulated, 87 26 250
  • 1x KNIPEX® Cable knife 98 52
  • 1x KNIPEX® ErgoStrip® Universal dismantling tool 16 95 01
  • 1x PUK® 2200 Hand saw frame
  • 1x Lyra® Construction marker DRY PROFI 4494202
  • 1x STABILA® Spirit level Pocket Electric 17775
  • 1x STABILA® Spirit level type 70, 30 cm, 02281
  • 1x STABILA® Wooden folding rule type 607, 2 m, yellow, 01104
  • 1x PICARD® Fitter's hammer 400 g, German shape, 000101-0400
  • 1x Jung Plastering cup 127mm, 946 127 00
  • 1x Jung Scraping knife with natural wood handle, 922 050 00