Sada nářadí Wera 2go E 1 pro elektroinstalatéry, 73 dílný

Artiklové číslo: 05134025001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Označení výrobce Wera 2go E 1 Werkzeugsatz für Elektroinstallationen
Obal brašna
Počet obsažených dílů 73 ks
Výška 115 mm
Šířka 330 mm
Délka 355 mm
Typ ukládání a skladování Zasouvací přihrádky
Druh produktu Sady nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05134025001
EAN / GTIN 4013288221278
Číslo výrobce 05134025001
L-číslo L60020 4772
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Kompaktní sada nářadí se 73 nejdůležitějšími nástroji pro elektroinstalatéry s výrobky Wera, Jung, KNIPEX®, Lyra®, PICARD®, PUK® a Stabila®.
  • Díky kompaktnímu zásobníku na nářadí ze systému Wera 2go je mobilita výrazně lepší.

Výhoda:

  • Rozsáhlá 73dílná sada nářadí v kompaktním boxu na nářadí Wera 2go 2 pro elektroinstalatéry při mobilním nasazení
  • Kvalitní značkové nářadí výrobců Wera, Jung, KNIPEX®, Lyra®, PICARD®, PUK® a Stabila®
  • Wera Kraftform Kompakt Turbo i 1 (16dílná sada výměnných rukojetí a čepelí VDE) pro 4násobně vyšší rychlost šroubování a sada ráčen Wera 8100 SA 6 Zyklop Speed (1/4″, 28dílná)
  • Samonastavitelný otevřený klíč Joker 6004 S pro matice a šrouby od 10-13 mm (metrické) nebo 7/16″-1/2″ (palcové)
  • Se sekacím šroubovákem pro šroubování, sekání a dlabání, 4 šroubováky VDE - 2 z nich mají čepel z nerezové oceli pro zabránění tvorbě cizí rzi na nerezových objektech

Rozsah dodávky:

  • Sada nářadí Wera 2go E 1 pro elektroinstalatéry, 73 dílný
  • 1x Wera 2go 2 Kufr na nářadí, 3 dílný
  • 1x Wera 2go Container: 355 x 330 x 115 mm
  • 1x Wera 2go 6 Popruh: 1470 x 38 mm
  • 1x Wera 2go 4 Kapsa na nářadí: 165 x 105 mm
  • 1x 8100 SA 6 Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 1/4″, metrická, 28 dílný
  • 1x 8000 A Ráčna Zyklop Speed s upínací částí 1/4″: 1/4″ x 152 mm
  • 9x 8790 HMA Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 1/4″: 5x23 mm, 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm
  • 1x 8794 LA Prodloužení Zyklop s rychloběžným pouzdrem, dlouhé, 1/4″: 1/4″ x 150 mm
  • 1x 8794 A Prodloužení Zyklop ″Wobble″, 1/4″: 1/4″ x 56 mm
  • 1x 8784 A1 Spojovací dil Zyklop, 1/4″: 1/4″ x 37 mm
  • 3x 851/4 TZ Bity: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm, PH 3x50 mm
  • 2x 855/4 TZ Bity: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm
  • 6x 867/4 Z Bity TORX®: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm
  • 4x 840/4 Z Bity: 3x50 mm, 4x50 mm, 5x50 mm, 6x50 mm
  • 1x Pás na suchý 120: 50 x 120 mm
  • 1x 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Sada zástrčných klíčů, metrická, BlackLaser, s přidržovací funkcí, 9 dílný
  • 3x 950 SPKL Zástrčný klíč Multicolour, metrický, BlackLaser: 1.5x90 mm, 2x101 mm, 2.5x112 mm
  • 6x 950 SPKL HF Zástrčný klíč, Multicolour, metrický, BlackLaser s přidržovací funkcí: 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mm
  • 1x Kraftform Kompakt Turbo i 1, 16 dílný
  • 1x 827 T i Ruční držák Kraftform Turbo: 9 x 125 mm
  • 1x 817 VDE Ruční držák Kraftform: 9 x 98 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS: PZ 1x154 mm, PZ 2x154 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S: # 1x154 mm, # 2x154 mm
  • 1x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®: TX 10 x 154 mm
  • 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®: TX 15x154 mm, TX 20x154 mm, TX 25x154 mm
  • 1x Kraftform Kompakt VDE 60 i: 0.4 x 2.5 x 154 mm
  • 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS: 0.6x3.5x154 mm, 0.8x4x154 mm, 1x5.5x154 mm
  • 1x Pás na suchý 120: 50 x 120 mm
  • 1x 932 A Plochý šroubovák, 1.2 x 7 x 125 mm
  • 1x 3162 i PH VDE Křížový šroubovák, nerezová ocel, PH 2 x 100 mm
  • 1x 3165 i VDE PZ Křížový šroubovák, nerezová ocel, PZ 2 x 100 mm
  • 1x 160 i VDE izolovaný plochý šroubovák, 1.2 x 6.5 x 150 mm
  • 1x 160 iS VDE Plochý šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepele, 0.6 x 3.5 x 100 mm
  • 1x 6004 Joker S samonastavitelný klíč, 10-13 x 7/16-1/2″ x 154 mm
  • 1x Kombinované kleště KNIPEX® 160 mm 01 06 160
  • 1x Odizolovací boční štípací kleště KNIPEX® 14 26 160
  • 1x Půlkulaté kleště s břity KNIPEX (úzké ploché kleště) 26 16 200
  • 1x Instalatérské kleště KNIPEX® Cobra® VDE Hightech, izolované, 87 26 250
  • 1x Nůž na kabely KNIPEX® 98 52
  • 1x Univerzální odizolovací nástroj KNIPEX® ErgoStrip® 16 95 01
  • 1x Malá oblouková pila PUK® 2200
  • 1x Značkovač do hlubokých otvorů Lyra® DRY PROFI 4494202
  • 1x Vodováha STABILA® Pocket Electric 17775
  • 1x Vodováha STABILA®, typ 70, 30 cm, 02281
  • 1x Dřevěný skládací metr STABILA®, typ 607, 2 m, světle žlutý, 01104
  • 1x Zámečnické kladivo PICARD® 400 g, německý vzor, 000101-0400
  • 1x Miska na sádru Jung, 127 mm, 946 127 00
  • 1x Malířská špachtle Jung s rukojetí z přírodního dřeva, 922 050 00