3800/4 Inserti a taglio, in acciaio inox, 1 x 5.5 x 89 mm

Codice art.: 05071080001
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05071080001
copia
EAN / GTIN 4013288115669
copia
Codice del produttore 05071080001
copia
Numero-L L60020 2818
copia
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserti di alta qualità in acciaio inox per viti a taglio.
  • Gli utensili della Wera in acciaio inox sono realizzati in acciaio inox per evitare la formazione di ruggine impropria.
  • Esagonale da 1/4″, per porta-inserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

Vantaggi:

  • Per viti a taglio
  • Inserti in acciaio inox
  • Risolve il problema della ruggine impropria: avvitare acciaio Inox con acciaio Inox
  • Temprato sottovuoto a ghiaccio
  • Attacco esagonale da 1/4″ (inserti Wera della serie 4)

Fornitura:

  • 3800/4 Bits, stainless, 1 x 5.5 x 89 mm