3800/4 Bity z nerezové oceli, 1 x 5.5 x 89 mm

Artiklové číslo: 05071080001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 05071080001
EAN / GTIN 4013288115669
Číslo výrobce 05071080001
L-číslo L60020 2818
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Description:

  • Embouts haute qualité en inox, pour vis à fente.
  • Réalisés en acier inoxydable, les outils inox de Wera permettent d'éviter la rouille erratique disgracieuse.
  • Hexagonal 1/4″, convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Caractéristique(s):

  • Largeur lame: 5,5 mm
  • Épaisseur de la lame: 1 mm
  • Longueur lame: 89 mm
  • Longueur de lame (en pouces): 3 1/2 pouces

Avantage(s):

  • Pour vis à fente
  • Les embouts en acier inoxydable
  • Pour éviter les problèmes de rouille: visser l'inox avec de l'inox!
  • Trempe cryogénique sous vide
  • Emmanchement hexagonal 1/4″ (série 4 Wera)

Livraison:

  • 3800/4 Bits, stainless, 1 x 5.5 x 89 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku