Pinza combinata interna/esterna ss chr con mm.grad 200mm / pinza esterna combinata ss chr con mm.grad 160mm

Codice art.: 0308202
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0308202
copia
EAN / GTIN 4029713205546
copia
Codice del produttore 0308202
copia
Numero-L L40510 633
copia
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • calibro interno ed esterno
  • Acciaio inossidabile
  • Scala con finitura cromata satinata
  • Con una cerniera rivettata
  • graduazione da mm per misurazioni interne ed esterne

Descrizione:

Impugnatura e bussola R. mm graduazione 160mm

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Campo di misura (mm): 0 - 160
  • Lunghezza: 250 mm

Norma:

Factory standard