Prehensor și etrier din oțel inoxidabil mm-pitch 160 mm

Cod articol.: 0308202
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Ambalaj Cutie de carton
Material Oţel superior
Suprafaţă cromat
Standard normă de fabricație

Identificare și clasificare

Cod articol 0308202
EAN / GTIN 4029713205546
Număr producător 0308202
L-Număr L40510 633
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • calibru intern și extern
  • Oțel inoxidabil
  • Scală finisată cu crom satinat
  • Cu o balama rivetată
  • mm graduation pentru măsurarea internă și externă

Descriere:

Brățară de prindere și de palpare R. mm-pitch 160mm

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Domeniu de măsurare (mm): 0 - 160
  • Lungime: 250 mm

Standard:

Factory standard