Adattatore da 3/8 pollice con quadro incassato da 3/8 pollice

Codice art.: 02480024
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Estimated delivery time: 2-3 weeks

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Adattatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 02480024
copia
EAN / GTIN 4018754133239
copia
Codice del produttore 02480024
copia
Numero-L L60010 2843
copia
Produttore STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • per viti di trasmissione scanalate esterne
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Acciaio ad alte prestazioni HPQ®, ossidato nero

Proprietà:

  • d1: 14,9 mm
  • d2: 19 mm
  • Altezza mm (h1): 8 mm
  • Altezza mm (h2): 11 mm
  • S: 50,8 mm
  • Quadro interno [pollici]: 3/8 ″
  • Peso: 38 g
  • Larghezza tra le piastre [pollici]: 3/8 ″