Spline-Drive-Adapter Spline Gr.12 3/8 ″ Carré intérieur 3/8 ″

Réf.: 02480024
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
Type de produit Adaptateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 02480024
EAN / GTIN 4018754133239
Réf. fabricant 02480024
Article hors catalogue L60010 2843

Description

Description:

  • Pour vis d'entraînement cannelées externes
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Acier haute performance HPQ®, bruni
  • Attention ! Réglages modifiés de la clé dynamométrique

Caractéristique(s):

  • d1: 14,9 mm
  • d2: 19 mm
  • Hauteur mm (h1): 8 mm
  • Hauteur mm (h2): 11 mm
  • S: 50,8 mm
  • Carré intérieur [pouce]: 3/8 ″
  • Poids: 38 g
  • Ouverture de clé [pouces]: 3/8 ″