ANALOGICO IMICRO 1.2-1.4IN

Codice art.: 00881203
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Micrometro per interni a 3 punte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 00881203
copia
EAN / GTIN 7630041122817
copia
Codice del produttore 00881203
copia

Descrizione

Esecuzione:

  • Gamma di misurazione [in]: 1,2 ÷ 1,4
  • Max. errori consentiti [in]: .0002
  • Limite di ripetibilità [in]: .0002
  • Risoluzione [in]: .0002
  • Dimensione A [mm]: 7
  • Dimensione A [poll.]: .27
  • Dimensione B [mm]: 7
  • Dimensione B [poll.]: .27
  • Dimensione C [mm]: 78
  • Dimensione C [poll.]: 3,07

Descrizione:

Micrometro per interni analogico IMICRO, 1.200-1.400 in

Proprietà:

  • Superfici di misurazione: Acciaio temprato
  • Incluso nella consegna: Micrometro; rapporto di misurazione; dichiarazione di conformità

Norma:

DIN 863 T4 / NF E 11-099