IMICRO ANALÓGICO 1.2-1.4IN

Número de artículo: 00881203
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Micrómetro de interiores de 3 puntos

Identificación y clasificación

Número de artículo 00881203
EAN / GTIN 7630041122817
Número del fabricante 00881203

Descripción

Ejecución:

  • Rango de medición [in]: 1,2 ÷ 1,4
  • Max. errores permitidos [en]: .0002
  • Límite de repetibilidad [in]: .0002
  • Resolución [en]: .0002
  • Dimensión A [mm]: 7
  • Dimensión A [en]: .27
  • Dimensión B [mm]: 7
  • Dimensión B [en]: .27
  • Dimensión C [mm]: 78
  • Dimensión C [in]: 3,07

Descripción:

Micrómetro de interiores analógico IMICRO, 1.200-1.400 in

Característica:

  • Caras de medición: Acero endurecido
  • Incluido en la entrega: Micrómetro; Informe de medición; Declaración de conformidad

Norma:

DIN 863 T4 / NF E 11-099