Egypólusú fáziskereső, Vágóél szélesség: 3mm

Cikkszám: 665050 3
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
Vágóél szélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél szélesség 3 mm
Pengehossz 60 mm
Teljes hossz 145 mm
Ellenőrzési tartomány 120 V - 250 V
Profil Lapos csavarhúzó
Csiptető igen
Termék fajtája Fáziskereső

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 665050 3
Másolás
EAN / GTIN 4016133452001
Másolás
Gyártó H+H Werkzeug GmbH, Robert-Bosch-Straße 18, 37154 NORTHEIM, Deutschland, www.hh-werkzeug.de

Leírás

Kivitel:

Műanyag nyél szigetelt csavarhúzó pengével és zsebcsíptetővel.
Egyszerű kivitel, 3,5 méret, csíptető nélkül. Ellenőrzési tartomány 120 − 250 V.

Figyelem:

Ezek a fáziskeresők megfelelnek a VDE 0680/6 szerinti biztonsági előírásoknak. Az izzólámpák ezért nem cserélhetők ki.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz