Eenpolige fasentester 3 mm

Artikelnummer: 665050 3
op aanvraag
Op voorraad
1.245 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Snijkantbreedte 3 mm
Meslengte 60 mm
totale lengte 145 mm
Testbereik 120 V - 250 V
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Clip ja
Producttype Spanningzoeker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 665050 3
EAN/GTIN 4016133452001

Omschrijving

Uitvoering:

Kunststof handvat met geïsoleerde schroevendraaiersteel en draagclip.
Eenvoudige uitvoering, gr. 3,5 zonder draagclip. Testbereik 120 − 250 V.

Tip:

Deze spanningzoekers voldoen aan de veiligheidseisen volgens VDE 0680/6. Gloeilampjes kunnen daarom niet worden verwisseld.