Mérőóra üveg, Típus: 40

Cikkszám: 432010 40
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
Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Mérőóra ház ⌀-höz 40 mm
Termék fajtája Mérőóra üveg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 432010 40
Másolás
EAN / GTIN 4031452521092
Másolás
Gyártó KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Leírás

Alkalmazható:

431896; 431900; 431950; 432110; 432210; 432405 sz. 0,8/58 mérethez és 0,16/58 mérethez; 432500; 432550; 432650; 433050 sz.-hoz (40/58 mérethez nem); 433090; 433400; 433500; 434807 és 434805 sz.-hoz.