Steklo za merilno uro, Tip: 40

Št. art.: 432010 40
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka nadomestno steklo
Za premer ohišja merilne ure 40 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 432010 40
EAN/GTIN 4031452521092
Številka proizvajalca 5.2109/40MM
Proizvajalec/odgovorna oseba KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Opis

Primerno za:

Št. 431896; 431900; 431950; 432110; 432210; 432405 vel. 0,8/58 in vel. 0,16/58; 432500; 432550; 432650; 433050 (ne vel. 40/58); 433090; 433400; 433500; 434807 in merilnik globine št. 434805.