Csigafúró HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 1mm

Cikkszám: 114580 1
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    6,34 € / 1 Darab
  • 5 Darab -től/tól
    5,28 € / 1 Darab
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 338
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 118
  • Spirálszög: 35

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 1 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 338
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 118 fok
Spirálszög 35 fok
Szár Hengeres szár
Vágóélek száma Z 2
Belső hűtés nem
Ajánlott Maximális furatmélység L2 10,5 mm
Forgácshorony hossza Lc 12 mm
Teljes hossz L 34 mm
Szár ⌀ Ds 1 mm
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 0,02 mm/ford.
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Csigafúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 114580 1
Másolás
EAN / GTIN 4045197853899
Másolás
Gyártó száma 114580 1
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
75
Alu (rövid forgácsú)
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
65
Alu > 10% Si
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
60
Acél < 500 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
50
Acél < 750 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
40
Acél < 900 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
35
Acél < 1100 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
16
INOX < 900 N/mm²
megfelelő / [m/min]
M
ISO kód:
17
INOX > 900 N/mm²
megfelelő / [m/min]
M
ISO kód:
13
Ti > 850 N/mm²
megfelelő / [m/min]
S
ISO kód:
8
GG(G)
megfelelő / [m/min]
K
ISO kód:
40
CuZn
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
50
Uni
megfelelő / [m/min]
 
Olaj
megfelelő / [m/min]
 
Nedvesen maximum
megfelelő / [m/min]
 

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű fúró a kitűnő teljesítmény érdekében. Pontos furatok az optimalizált keresztcsúcs kialakításnak és a 4 felületcsiszolásnak köszönhetően. A speciális forgácshorony profil következtében jelentősen csökkennek a forgácsoló erők.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.