Csigafúró HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 7,3mm

Cikkszám: 114580 7,3
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    20,16 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    16,80 € / 1 Darab
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 338
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 118
  • Spirálszög: 35

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 7,3 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 338
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 118 fok
Spirálszög 35 fok
Szár Hengeres szár
Vágóélek száma Z 2
Belső hűtés nem
Ajánlott Maximális furatmélység L2 58,1 mm
Forgácshorony hossza Lc 69 mm
Teljes hossz L 109 mm
Szár ⌀ Ds 7,3 mm
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 0,05 mm/ford.
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Csigafúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 114580 7,3
EAN / GTIN 4045197855558
Gyártó száma 114580 7,3
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
75
Alu (rövid forgácsú)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Acél < 500 N/mm²
P
50
Acél < 750 N/mm²
P
40
Acél < 900 N/mm²
P
35
Acél < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű fúró a kitűnő teljesítmény érdekében. Pontos furatok az optimalizált keresztcsúcs kialakításnak és a 4 felületcsiszolásnak köszönhetően. A speciális forgácshorony profil következtében jelentősen csökkennek a forgácsoló erők.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.