Csúszófej ∙ fogantyúval

Cikkszám: 1015/2
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 1-2 héten belül

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1015/2
Másolás
EAN / GTIN 4000896001927
Másolás
Gyártó száma 1015/2
Másolás
L-szám L60140 2359
Másolás
Gyártó HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • Forgó rúd HAZET 1014 és csúszó darab 1015-1
  • PIN-zárral
  • Felület: Krómozott, polírozott
  • DIN 3122
  • Németországban készült
  • Kimenet: Négyzet alakú tömör 20 mm (3/4 hüvelyk)
  • Méretek / hosszúság: 500 mm
  • Nettó tömeg (kg): 1,49 kg.
  • Kézi működtetéshez
  • Eszközök száma: 2

Tartalom:

  • 1014
  • 1015-1