• Dňa 29.05.2025 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Posuvná hlavice ∙ s rukojetí

Č. pol.: 1015/2
Kopírovať
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Dodanie za 1 – 2 týždňov

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 1015/2
Kopírovať
EAN/GTIN 4000896001927
Kopírovať
Číslo výrobcu 1015/2
Kopírovať
Číslo L L60140 2359
Kopírovať
Výrobca HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Otočná tyč HAZET 1014 a posuvný díl 1015-1
  • S kolíkovou pojistkou
  • Povrch: chromováno, leštěno
  • DIN 3122
  • Made In Germany
  • Výstup: Čtyřhran masivní 20 mm (3/4 palce)
  • Rozměry / délka: 500 mm
  • Hmotnost netto (kg): 1.49 kg
  • Pro ruční manipulaci
  • Počet ks nářadí: 2

Rozsah dodávky:

  • 1014
  • 1015-1