Lubrificateur à brouillard « variobloc » avec réservoir en polycarbonate et cage de protection, BG 1, G 1/4

Réf.: 124816
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série variobloc
Longueur totale 48 mm
Largeur totale 52 mm
Hauteur totale 171 mm
Débit 3 400 l/min
Pression de service maximale 16 bar
Température de fonctionnement maximale 50 °C
Type de raccordement filetage intérieur
Filetage intérieur 1/4 pouce
Matériau boîtier aluminium
Type de produit systèmes de lubrification à brouillard d’huile
Matériau boîtier aluminium

Identification et classification

Référence article 124816
EAN / GTIN 4047322398145
Réf. fabricant 124816
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Lubrificateur à brouillard « variobloc » avec réservoir en polycarbonate et cage de protection, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, température ambiante du fluide max. 50 °C. Lubrificateur proportionnel, remplissage d’huile sous pression possible. Série éprouvée au design industriel moderne, qui se caractérise par une manipulation simple, une possibilité de blocage pratique grâce à des modules de raccordement innovants et d’excellentes valeurs de débit.

Caractéristique(s):

  • A: 48,0 mm
  • B: 171,0 mm
  • C: 52,0 mm
  • BG: 1
  • Série: variobloc
  • Boîtier: Zinc moulé
  • Filetage: G 1/4
  • type d’huile: CL 32 selon DIN 51517-ISO VG 32
  • récipient: Récipient en polycarbonate avec cage de protection
  • Débit: 3400 l/min
  • Support d’égouttage: PA
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Pression d’entrée max.: 16 bar
  • Mesure du débit: pour P1 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Température maximale du fluide: 50 °C
  • Température ambiante max.: 50 °C

Téléchargements et documents

De la même série "variobloc" Afficher tout