Régulateur de pression, alimentation en pression continue « variobloc », BG 1, G 3/8, 0, 5-16

Réf.: 100656
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Pression de service maximale 25 bar
Quantité maximale d’air absorbé 1 800 l/min
Série variobloc
Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé
Longueur totale 48 mm
Largeur totale 26 mm
Hauteur totale 98 mm
Débit 1 800 l/min
Pression de service de 0,5 bar
Pression de service jusqu’à 16 bar
Pression de service maximale 25 bar
Température de fonctionnement minimale 0 °C
Température de fonctionnement maximale 80 °C
Type de raccordement filetage intérieur; filetage intérieur
Filetage intérieur 3/8 pouce; 1/4 pouce
Matériau boîtier aluminium
Type de produit pressostats
Matériau boîtier aluminium

Identification et classification

Référence article 100656
EAN / GTIN 4047322207140
Réf. fabricant 100656
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Régulateur de pression avec alimentation en pression continue « variobloc », manomètre inclus, BG 1, G 3/8, PE max. 25 bar, plage de régulation 0, 5 - 16 bar. Régulateurs de pression à membrane juxtaposables avec purge secondaire. Le réglage de la pression peut être bloqué en enfonçant le volant. En bloquant au moins deux ou plusieurs régulateurs, plusieurs circuits d’air de travail avec différentes pressions de sortie peuvent être alimentés via une alimentation en air.

Caractéristique(s):

  • A: 48,0 mm
  • B: 98,0 mm
  • C: 26,0 mm
  • BG: 1
  • Série: variobloc
  • Boîtier: Zinc moulé
  • Filetage: G 3/8
  • Débit: 1800 l/min
  • capot à ressort: Laiton POM
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Raccordement arrière: G 1/4
  • Plage de régulation max.: 16 bar
  • Plage de régulation min.: 0,5 bar
  • Pression d’entrée max.: 25 bar
  • Mesure du débit: pour P1 = 10 bar, P2 = 6 bar et chute de pression ∆p = 1 bar
  • Indicateur manométrique max.: 16 bar
  • Indicateur manométrique min.: 0 bar
  • Température maximale du fluide: 80 °C
  • Température ambiante max.: 80 °C