{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sisätilavuus | 67 l | |
Korkeus | 250 mm | |
Leveys | 600 mm | |
Syvyys | 600 mm | |
Hyötykorkeus | 120 mm | |
Hyötysyvyys | 430 mm | |
Lokeron hyötyleveys | 120 mm | |
Kahvojen määrä | 2 | |
Maksimaalinen bruttomassa vaarallisten aineiden hyväksynnässä | 65 kg | |
siirrettävät | ei | |
Integroidut pyörät | ei | |
Paino | 11,5 kg | |
Tuotetyyppi | Alumiinilaatikko |
Tuotekoodi | 981119 2 | |
EAN / GTIN | 4003866405824 | |
Valmistajan numero | 40582 |