Sadeltaburet, Sædefarve: BLACK

Art.-nr.: 965414 BLACK
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Sædefarve Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve sort
Sædehøjde 540 mm
Bæreevne, maks. 120 kg
Højdeindstillelig ja
Højdeindstilling, udførelse gasfjeder
Trinløs højdejustering ja
Højdejustering min. 540 mm
Højdeindstilling maks. 800 mm
Standard DIN 68877
Materiale, underramme Kunststof
Med opbevaringsrum nej
Justering af sædehældning ja
Materiale, sædeflade kunstlæder
Vægt 8,5 kg
Rulletype Styrehjul
Antal ruller, Styrehjul 5 stk.
Antal hjul/ruller 5 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 65 mm
Brugsområde Stol
Produkttype skammel
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 965414 BLACK
EAN/GTIN 4016849993614
Producent/ansvarlig person Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Betegnelse

Udførelse:

Allround sadelskammel med hjul. Betrækket i syntetisk læder er vaskbart og modstandsdygtigt over for desinfektionsmidler. Intuitiv 3D-sædedynamik fremmer en ergonomisk siddestilling og understøtter rygsøjlens naturlige S-form. 3-zoners polsterskum giver optimal trykfordeling og siddekomfort. Sømløs og krølfri polstring. Sædehøjde 540 - 800 mm. Stjernefod i plast ⌀ 540 mm. Ekstra store, letløbende universalhjul ⌀ 65 mm.

Norm:

DIN 68877

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.