Sattelhocker, Sitzfarbe: BLACK

Artikel-Nr.: 965414 BLACK
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sitzfarbe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe schwarz
Sitzhöhe 540 mm
Tragfähigkeit max. 120 kg
höhenverstellbar ja
Höhenverstellung Ausführung Gasfeder
stufenlose Höhenverstellung ja
Höhenverstellung min. 540 mm
Höhenverstellung max. 800 mm
Norm DIN 68877
Material Untergestell Kunststoff
mit Ablagefach nein
Sitzneigungsverstellung ja
Material Sitzfläche Kunstleder
Gewicht 8,5 kg
Rollenart Lenkrolle
Anzahl Rollen, Lenkrolle 5 St.
Anzahl Räder/Rollen gesamt 5 St.
Außendurchmesser Rad/Rolle 65 mm
Einsatzbereich Stuhl
Produktart Hocker
fahrbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 965414 BLACK
EAN / GTIN 4016849993614
Hersteller/verantwortliche Person Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Beschreibung

Ausführung:

Allround Sattelhocker mit Rollen. Kunstlederbezug ist abwaschbar und beständig gegen Desinfektionsmittel. Intuitive 3D-Sitzdynamik fördert eine ergonomische Sitzhaltung, die natürliche S-Form der Wirbelsäule wird unterstützt. 3-Zonen Polsterschaum für optimale Druckverteilung und Sitzkomfort. Nahtlose und faltenfreie Polsterung. Sitzhöhe 540 - 800 mm. Kunststoff Fußkreuz ⌀ 540 mm. Extra große, leichtgängige Universalrollen ⌀ 65 mm.

Norm:

DIN 68877

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.