{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Nosnosť Stolička | 120 kg | |
| ⌀ základne | 540 mm | |
| Prestavenie výšky Rozsah | 540 mm - 800 mm | |
| Materiál Sedadlo | Umelá koža | |
| Materiál základňa | Plast | |
| Farba Materiál sedadla | čierna | |
| Základňa Prevedenie | rolová súprava | |
| Hmotnosť | 8,5 kg | |
| Druh produktu | Sedlové stoličky |
| Číslo položky | 965414 BLACK | |
| EAN/GTIN | 4016849993614 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |