Banco em sela, Cor do banco: BLACK

N.º do artigo: 965414 BLACK
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Cor do banco Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Capacidade de carga da cadeira: 120

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga da cadeira 120 kg
⌀ do pé em cruz 540 mm
Faixa de regulação da altura 540 mm - 800 mm
Material do assento Couro sintético
Material do pé em cruz Plástico
Cor do material do assento preto
Modelo do pé em cruz Jogo de rodas
Peso 8,5 kg
Tipo de produto Banco em sela

Identificação e classificação

Número do artigo 965414 BLACK
EAN/GTIN 4016849993614
Fabricante/responsável Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Descrição

Versão:

Banco em sela versátil com rodas. A capa de imitação de couro é lavável e resistente a desinfetantes. A dinâmica de bancos 3D intuitiva promove uma postura sentada ergonómica, apoiando a forma natural em S da coluna vertebral. Espuma de acolchoamento de 3 zonas para uma distribuição de pressão ideal e conforto do banco. Acolchoamento sem costuras e sem dobras. Altura do assento de 540 – 800 mm. Pés em cruz de plástico com ⌀ 540 mm. Rodas universais extra grandes, de movimentos suaves com ⌀ 65 mm.

Norma:

DIN 68877

Nota:

A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.