Scaun șa, Culoare scaun: BLACK

Cod articol.: 965414 BLACK
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoare scaun Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea negru
Înălţimea scaunului 540 mm
Capacitate portantă max. 120 kg
reglabil pe înălţime da
Reglare pe înălţime pentru execuţia Arc sub presiune
Reglare continuă pe înălţime da
Reglarea înălțimii min. 540 mm
Reglarea înălțimii max. 800 mm
Standard DIN 68877
Material cadru inferior Plastic
Cu compartiment de depozitare nu
Ajustarea gradului de înclinare a scaunului da
Materialul suprafeţei de aşezare Piele sintetică
Greutate 8,5 kg
Tipul de rolă Role de ghidare
Număr de role, Role de ghidare 5 buc.
Număr total roți/role 5 buc.
Diametru exterior roată/rolă 65 mm
Domeniu de utilizare Scaun
Tip produs Taburet
Mobil(ă) da

Identificare și clasificare

Cod articol 965414 BLACK
EAN / GTIN 4016849993614
Producător/responsabil Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Descriere

Execuţie:

Scaun tip șa universal cu role. Husa din piele sintetică este lavabilă și rezistentă la dezinfectanți. Dinamica 3D intuitivă a scaunului promovează o poziție de ședere ergonomică, susținând forma naturală de S a coloanei vertebrale. Spumă de căptușeală cu 3 zone pentru distribuirea optimă a presiunii și confort la ședere. Căptușeală fără cusături și riduri. Înălțime de șezut 540 - 800 mm. Picior în formă de stea ⌀ 540 mm. Role universale foarte mari, cu rulare lină, ⌀ 65 mm.

Standard:

DIN 68877

Notă:

Livrarea are loc în componente separate, în scopul evitării taxelor de transport mari. Livrare fără montaj.