Sedlové stoličky, Barva sedáku: BLACK

Artiklové číslo: 965414 BLACK
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva sedáku Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Černá
Výška sedáku 540 mm
Nosnost max. 120 kg
Výškově nastavitelné ano
Nastavení výšky provedení Plynová pružina
Plynulé nastavování výšky ano
Nastavení výšky min. 540 mm
Nastavení výšky max. 800 mm
Norma DIN 68877
Materiál podstavce plast
S odkládací přihrádkou ne
Přestavení sklonu sedáku ano
Materiál plochy sedáku koženka
Hmotnost 8,5 kg
Typ válečků Řiditelné kolečko
Počet roliček, Řiditelné kolečko 5 ks
Počet kol/koleček celkem 5 ks
Vnější průměr kola/válečku 65 mm
Rozsah použití Židle
Druh produktu Stolička
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 965414 BLACK
EAN / GTIN 4016849993614
Výrobce/odpovědná osoba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Popis

Provedení:

Univerzální sedlová stolička s kolečky. Potah ze syntetické kůže je omyvatelný a odolný proti dezinfekčním prostředkům. Intuitivní 3D dynamika sezení podporuje ergonomické držení těla vsedě, podporuje přirozený tvar páteře S. 3zónová tlumicí pěna čalounění k optimálnímu rozložení tlaku a pohodlí při sezení. Bezešvé polstrování bez záhybů. Výška sedadla 540–800 mm. Plastová základna Ø 540 mm. Extra velká univerzální kolečka Ø 65 mm s hladkým chodem.

Norma:

DIN 68877

Poznámka:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.