Taburetes, Color del asiento: BLACK

Número de artículo: 965414 BLACK
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color del asiento Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color negro
Altura de asiento 540 mm
Capacidad de carga máx. 120 kg
Regulable en altura sí
Modelo regulación de la altura Pistón de gas
Regulación de la altura gradual sí
Regulación de altura mín. 540 mm
Regulación de altura máx. 800 mm
Norma DIN 68877
Material bastidor inferior Plástico
Con compartimento de almacenamiento no
Regulación de la inclinación del asiento sí
Material superficie de asiento Cuero artificial
Peso 8,5 kg
Tipo de rueda rueda orientable
Número de rollos, rueda orientable 5 ud.
Número total de ruedas/rodillos 5 ud.
Diámetro exterior rueda 65 mm
Intervalo de empleo Silla
Tipo de producto Taburete
Móvil sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 965414 BLACK
EAN / GTIN 4016849993614
Fabricante/responsable Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Descripción

Ejecución:

Taburete multiusos con ruedas. La cubierta de cuero sintético se puede lavar y es resistente a los desinfectantes. La dinámica de asiento 3D intuitiva favorece una postura ergonómica y la forma natural en S de la columna vertebral. Espuma de acolchado de 3 zonas para una distribución óptima de la presión y una gran comodidad de asiento. Acolchado sin costuras ni arrugas. Altura del asiento 540 - 800 mm. Pie en cruz de plástico ⌀ 540 mm. Ruedas universales extragrandes y de funcionamiento suave ⌀ 65 mm.

Norma:

DIN 68877

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.