• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Sadelpall, Sitsfärg: BLACK

Art-nr.: 965414 BLACK
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sitsfärg Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • lyftförmåga stol: 120

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

lyftförmåga stol 120 kg
Fotkors-⌀ 540 mm
höjdinställningsområde 540 mm - 800 mm
Material sitsyta Konstläder
Material fotkors Plast
färg sitsmaterial svart
Fotkors utförande Rullsats
vikt 8,5 kg
Produktslag Sadelpall

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 965414 BLACK
EAN/GTIN 4016849993614
Tillverkare/ansvarig person Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Benämning

Utförande:

Universell sadelstol med hjul. Tvättbart konstläderöverdrag som är motståndskraftigt mot desinfektionsmedel. Intuitiv 3D-sittdynamik främjar en ergonomisk sittställning som stöder ryggradens naturliga s-form. Vadderingsskum med 3 zoner för optimal tryckfördelning och sittkomfort. Sömlös och rynkfri vaddering. Sitthöjd 540 – 800 mm. Fotkors i plast, ⌀ 540 mm. Extra stora, smidiga universalrullar, ⌀ 65 mm.

Norm:

DIN 68877

Anmärkning:

Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.