{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Nosivost stolice | 120 kg | |
| Križno postolje ⌀ | 540 mm | |
| Područje podešavanja visine | 540 mm - 800 mm | |
| Materijal sjedala | Umjetna koža | |
| Materijal križnog postolja | Plastika | |
| Boja materijala sjedala | crno | |
| Izvedba križnog postolja | Set valjaka | |
| Težina | 8,5 kg | |
| Vrsta proizvoda | Stolica |
| Broj artikla | 965414 BLACK | |
| EAN / GTIN | 4016849993614 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |