Krzesło siodłowe, Kolor siedziska: BLACK

Nr art.: 965414 BLACK
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Kolor siedziska Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Czarny
Wys. siedz. 540 mm
Maks. nośność 120 kg
z regulacją wysokości tak
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości Sprężyna gazowa
Płynna regulacja wysokości tak
Min. regulacja wysokości 540 mm
Maks. regulacja wysokości 800 mm
Norma DIN 68877
Materiał podstawy listwy bukowe tworzywo sztuczne
Ze schowkiem nie
Regulacja pochylenia siedziska tak
Materiał siedzenia sztuczna skóra
Masa 8,5 kg
Typ rolek Koła skrętne
Liczba rolek, Koła skrętne 5 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 5 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 65 mm
Zakres zastosowania Krzesła
Rodzaj produktu Taboret
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 965414 BLACK
EAN / GTIN 4016849993614
Producent/osoba odpowiedzialna Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Opis

Wykonanie:

Uniwersalny taboret siodłowy na kółkach. Pokrycie ze skóry syntetycznej jest zmywalne i odporne na środki dezynfekcyjne. Intuicyjna dynamika foteli 3D ułatwia zachowanie ergonomicznej pozycji podczas siedzenia, wspierając naturalne wygięcie kręgosłupa w kształt litery S. Pianka wypełniająca w 3 strefach zapewnia optymalny rozkład nacisku i komfort siedzenia. Bezszwowa i wolna od zagięć wyściółka. Wysokość siedziska 540–800 mm. Podstawa z tworzywa sztucznego o ⌀ 540 mm. Bardzo duże, lekkobieżne rolki uniwersalne o ⌀ 65 mm.

Norma:

DIN 68877

Wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym.