{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Colore | nero | |
| Altezza seduta | 540 mm | |
| Portata max. | 120 kg | |
| Regolabile in altezza | sì | |
| Esecuzione regolazione dell’altezza | Molla a gas | |
| Regolazione continua dell’altezza | si | |
| Regolazione dell’altezza min. | 540 mm | |
| Regolazione dell’altezza max. | 800 mm | |
| Normativa | DIN 68877 | |
| Materiale telaio | plastica | |
| Con scomparto portaoggetti | no | |
| Regolazione dell’inclinazione della seduta | sì | |
| Materiale seduta | skay simil-pelle | |
| Peso | 8,5 kg | |
| Tipo di rotella | Ruota piroettante | |
| Numero di rotoli, Ruota piroettante | 5 pz. | |
| Numero di rotelle / ruote | 5 pz. | |
| Diametro esterno ruota/rullo | 65 mm | |
| Campo di impiego | Sedia | |
| Tipo di prodotto | Sgabello | |
| Es. mobile | sì |
| Codice articolo | 965414 BLACK | |
| EAN / GTIN | 4016849993614 | |
| Produttore/persona responsabile | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |