Tabouret selle de cheval, Couleur de l’assise: BLACK

Réf.: 965414 BLACK
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur de l’assise Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur noir
Hauteur siège 540 mm
Charge admissible max. 120 kg
Réglable en hauteur oui
Exécution réglage en hauteur vérin à gaz
Réglage en hauteur progressif oui
Réglage en hauteur min. 540 mm
Réglage en hauteur max. 800 mm
Norme DIN 68877
Matériau bâti Plastique
Avec compartiment de rangement non
Réglage de l’inclinaison de l’assise oui
Matériau assise Similicuir
Poids 8,5 kg
Type de roulette Roulette directrice
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 5 pc.
Nombre total de roues/roulettes 5 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 65 mm
Domaine d’utilisation Chaises
Type de produit tabourets
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 965414 BLACK
EAN / GTIN 4016849993614
Fabricant/personne responsable Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Description

Exécution:

Tabouret selle de cheval polyvalent à roulettes. Le revêtement en similicuir est lavable et résiste aux produits désinfectants. La dynamique d’assise 3D intuitive favorise une position assise ergonomique et la forme naturelle en S de la colonne vertébrale est soutenue. Mousse de rembourrage à 3 zones pour une répartition optimale de la pression et un confort d’assise maximal. Rembourrage sans coutures ni plis. Hauteur d’assise 540 - 800 mm. Piètement en plastique ⌀ 540 mm. Roulettes universelles souples et extra-larges ⌀ 65 mm.

Norme:

DIN 68877

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.