Flipchart-skrivetavle, magnetisk, til fleksibel højdeindstilling

Art.-nr.: 974541 M
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, hvid Ren hvid
Farvetone, grå Lysgrå
beskrevet del, Ren hvid Schreibfläche
beskrevet del, Lysgrå Gestell; Rahmen; Standfuß; Gestell; Rahmen; Standfuß
Farve grå; hvid
Materiale, fod Kunststof
Opstillingssituation rund kunststoffod med 5 hjul
Højdejustering min., højdeindstillelig 1.540 mm
Højdeindstilling maks., højdeindstillelig 2.200 mm
Antal hjul, med hjul 5
Produkttype flipchart
Højde, tavle 1.043 mm
Egenskaber kan skrives på; med hjul; højdeindstillelig; magnetisk; med opbevaringsbakke
Materiale, overflade Stålplade
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 974541 M
EAN/GTIN 4013695021720
Producent/ansvarlig person Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/

Betegnelse

Udførelse:

Det mobile flipchart til praktisk brug og høje kvalitetsstandarder. Den solide, robuste stålkonstruktion sikrer høj stabilitet. Behagelig at arbejde på takket være den ringformede base med fodfordybning. Med 5 låsbare hjul. Nem og trinløs højdejustering med låseskrue. Magnetisk, pulverlakeret metaloverflade. Kan skrives på med boardmarkers, der kan tørres af igen. Komplet med 2 indsættelige sidearme (magnetiske) til 3-foldet præsentationsflade. Elegant, afrundet foldestang og justerbare ophængningsknopper. Til alle almindelige papirblokke. Opbevaringsbakke i fuld længde til markører og tilbehør (tilbehør som flipoverpapir medfølger ikke).

Lakering:

Hvid / lysegrå.