{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Skæremateriale | HSS | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Gevindtype | M | |
| Gevindtoleranceklasse | ISO 2 6H | |
| Anvendelse, boringstype | gennemgangshul | |
| Flankevinkel | 60 grader | |
| Indvendig køling | nej | |
| Kølesmøremiddel | nej | |
| Antal dele | 7 stk. | |
| Serie | Rapidaptor | |
| Producentbetegnelse | Kombi-Gewindebohrer-Bits Satz in Falttasche, 7-teilig | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | bit-sekskantskaft | |
| Størrelse, bit-sekskant i henhold til din 3126 | C 6,3 | |
| Emballage | Taske | |
| Til dybde (x diameter) | 1 | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Bearbejdningsprocesser | bearbejdning af indvendigt gevind (EGI); boring ind i det faste materiale (BVB); udvendig forsænkning (klokkeforsænkning) (SAS) | |
| Produkttype | Snittapper | |
| Indhold | sæt/sortiment |
| Artikelnummer | 676308 | |
| EAN/GTIN | 4013288101594 | |
| Producentnummer | 05259148001 | |
| Producent/ansvarlig person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |