{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal medfølgende batterier | 1 stk. | |
| Batteritype | litium (Li) | |
| International konstruktionsstørrelse | knapcellebatteri (CR2032) | |
| Serie | HCT | |
| IP-kapslingsklasse | IP67 | |
| Emballage | Etui | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Energiforsyning | batteridrevet | |
| Med indstillingsring | ja | |
| Antal indstillingsringe | 3 stk. | |
| Indstillingsring-diameter | 2,5 mm; 4 mm; 5 mm | |
| Med målehoveder | ja | |
| Antal målehoveder | 5 stk. | |
| Aflæsning, millimeter | 0,001 mm | |
| Grænseflade | Bluetooth®; HCT Mobile App; HID (Human Interface Device); Opto RS232C | |
| Preset-funktion | ja | |
| Skift mellem Relativ-/Absolutmåling | ja | |
| Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse | IP grad af beskyttelse | |
| Produkttype | indvendig mikrometerskrue | |
| Friktionsskralde | ja | |
| Fiksering / spændearm | ja | |
| Aflæsning af enhed | millimeter; tommer | |
| Måleteknik | digital | |
| Måleoverfladedesign | sfæriske måleflader | |
| Måleoverflader | forsynet med hårdmetal | |
| Antal mikrometerskruer | 1 stk. | |
| Måleområde min. | 2 mm | |
| Måleområde maks. | 6 mm | |
| Standard | DIN 863 | |
| Testrapport | ja | |
| Kan kalibreres | ja |
| Artikelnummer | 428652 2-6 | |
| EAN/GTIN | 5051102209629 | |
| Producentnummer | SXTD1M-BT |