Digital skydelære HCT med Bluetooth®, Måleområde: 150mm

Art.-nr.: 412790 150
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 134,47 DKK /stk.
  • 74,87 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
231 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende batterier 1 stk.
Batteritype litium (Li)
International konstruktionsstørrelse knapcellebatteri (CR2032)
Serie HCT
Producentbetegnelse Digitaler Messschieber HCT mit Bluetooth®
Emballage kasse / Æske / Boks
EX-område nej
Energiforsyning batteridrevet
Materiale specialstål (INOX)
Hærdet ja
Måleflade finlappet
Fejlgrænse 0,03 mm
Måleafvigelse E MPE 0,03 mm
Aflæsning 0,01 mm
Aflæsning i tommer 0,0005 tommer
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 150 mm
Kæbelængde 40 mm
Dybdemål tilgængeligt ja
Dybdemålsform kantet
Dybdemål-diameter 3,7 mm
Måleteknik digital
Reverserbar aflæsning ja
Grænseflade Bluetooth®-interface; HCT Hoffmann Connected Tools
DMC/SGTIN-kode fås ja
Standard ISO 13385
Dybdemål-bredde 1,3
Produkttype universalskydelærer
Kan kalibreres ja
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 412790 150
EAN/GTIN 4062406629434
Producentnummer 412790 150
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Digital skydelære med Bluetooth® 5.0. Let aflæseligt LCD-display. Ekstremt lang batteridriftstid takket være moderne, energieffektivt målesystem. Gribevenlig overflade. Målefladerne er finslebne.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Bemærk:

Kompatibel med den valgfrie HCT-mobilapp (Hoffmann Group Connected tools) (tilgængelig til Android og iOS) og HCT Windows-appen (tilgængelig til Windows). Kan også anvendes via Human Interface Device (HID).

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Digital skydelære til indvendig/udvendig måling.
  • Til både industriel og privat brug.
  • Må kun anvendes i overensstemmelse med de tekniske data.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.

Ukorrekt anvendelse
  • Undgå vibrationer, rykvise bevægelser, rystelser og slag.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Må ikke udsættes for stærk varme, direkte sollys eller åben ild.
  • Huset må kun åbnes på batterilåget i forbindelse med batteriskift.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.