Elektronisk momentnøgle uden indstiksværktøj, HCT, Maks. moment: 10Nm

Art.-nr.: 655017 10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 432,09 DKK /stk.
  • 1.042,99 DKK /stk.
  • 1.221,78 DKK /stk.
  • 683,90 DKK /stk.
  • 1.475,08 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maks. moment (Nm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Energiforsyning batteridrevet
Momentområde, min. 1 Nm
Drejningsmomentsnøjagtighed med uret 2 %
Displayopløsning 0,01 Nm
Holder til indstiksværktøj 9×12 mm
Målenøjagtighed, drejevinkel 1 %
Længde i alt L 226 mm
Vægt, samlet 370 g
Grænseflade Bluetooth®; USB
Tilspændingsretning højre-venstre
Nominel spænding 1,5 V
Antal medfølgende batterier 4 stk.
Batteritype alkali-mangan (AlMn)
International konstruktionsstørrelse AAA (LR3)
Gengenopladelig nej
Serie MANOSKOP® 766 DAPTIQ® HCT
Producentbetegnelse MANOSKOP® 766 DAPTIQ® HCT
Emballage Kunststofkuffert
Armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål l3 188 mm
Armlængde uden indstiksværktøj l1 170,5 mm
Justeret centermål på momentnøglen l2 17,5 mm
Justeringsmulighed udløsningsværdi justerbar
Måleenhed, drejningsmoment Nm
Tilspændingsmoment min., Nm 1
Drejningsmoment maks., Nm 10
Indstilling af udløsningsværdi digital, justérbar
Måleenhed, rotationsvinkelnøjagtighed procent
Drejningsmomentenheder Nm; lbf ft; lbf in
Data, kan logges ja
Trådløs anvendelse HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device)
Udløsningsprincip mekanisk kortvejsudløsning
Udløsersignal akustisk; akustisk
Feedback udløsning
Indhold enkelt del
Kan kalibreres ja
Kan rekalibreres ja
Produkttype momentnøgler
Tilslutningens form til indstiksværktøj (firkantsholder)
Måleteknik elektronisk
Målefunktioner moment; drejningsvinkel
Display digital
Momentområde, maks. 10 Nm
Producentens testrapport ja
Standard DIN EN ISO 6789

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 655017 10
EAN/GTIN 4018754357659
Producentnummer 96502815
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Udførelse:

Utrolig præcis, elektronisk moment-/drejevinkelnøgle til skruning og kontrol af skruesamlinger. Overskueligt OLED-display med farvevisning, ekstremt enkel menunavigation. Robust nøgle, der kan anvendes hurtigt og universelt via „direkte tilstand“. 4 måletilstande: Moment og drejevinkel. Processikre resultater gennem moment med vinkelovervågning og drejevinkel med momentovervågning. Kan programmeres via pc; mulighed for beskyttelse mod uautoriseret adgang med adgangskode. Drejevinkelmåling kan udføres nemt uden referencearm. Funktionstilstande Peak (spidsværdi) og Track (medløbende).
Nøglen kan betjenes i udløsende tilstand. Når det indstillede moment eller den indstillede vinkel opnås, udløses nøglen både hør- og mærkbart som en traditionel, mekanisk momentnøgle.
​​​​​​​Måleenheder: Nm, lbfft, lbfin.
Highlights:
  • Nem integration af momentnøglen i HCT-brugerstyring.
  • Trådløs udførelse af Bluetooth®-opdateringer til HCT Adapter.
  • Open Protocol-interface via HCT Windows-appen.
  • Kan anvendes med vores GARANT momenttestapparat HCT og supplerende HCT-funktioner (First Peak-tilstand med samtidig visning af målte værdier for MANOSKOP® 766 DAPTIQ® HCT og GARANT momenttestapparatet HCT på displayet på testapparatet).
  • Elektromekanisk drejevinkel-momentnøgle med ægte, mekanisk udløsning.

Fordel:

HCT – Hoffmann Group Connected Tools
Fordele ved radiotransmission med Bluetooth®:
  • Enkel dataoverførsel: Ved at trykke på knappen overføres måleresultatet direkte til din PC-anvendelse (f.eks. Excel eller Word) eller til din smartphone – uden brug af dongle.
  • Bevægelsesfrihed: Ingen forstyrrende datatransmissionskabler.
  • Mobilitet: Målinger kan gennemføres direkte på maskinen og trådløst overføres til din anvendelse.
  • Sikker dataoverførsel: Ingen aflæsnings- eller overførselsfejl – mulighed for integration af flere måleapparater.

Norm:

Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l1 = armlængde uden indstiksværktøj
l2 = justeret centermål på momentnøglen
l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
l4 = indstiksværktøjets centermål
L = værktøjets samlede længde
T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
T2 = det foreskrevne drejningsmoment

Leveringsomfang:

Inklusive stabil kunststofkuffert (str. 400 til str. 1000 i stabil stålkasse) og 4 batterier (1,5 V Micro / AAA / LR3), USB-datakabel.

Bemærk:

  • Et passende akku finder du under Stahlwille-nummer 54101195.
  • En passende ladeholder finder du under Stahlwille-nummer 54100060.