Digital skydelære HCT IP67 med Bluetooth®, Måleområde: 150mm

Art.-nr.: 412781 150
Rabat
1.799,74 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 31. maj 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 74,87 DKK /stk.
  • 134,47 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
326 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende batterier 1 stk.
Batteritype litium (Li)
International konstruktionsstørrelse knapcellebatteri (CR2032)
Serie HCT
IP-kapslingsklasse IP67
Emballage kasse / Æske / Boks
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
EX-område nej
Energiforsyning batteridrevet
Materiale specialstål (INOX)
Hærdet ja
Måleflade finlappet
Fejlgrænse 0,02 mm
Måleafvigelse E MPE 0,02 mm
Aflæsning 0,01 mm
Aflæsning i tommer 0,0005 tommer
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 150 mm
Kæbelængde 40 mm
Dybdemål tilgængeligt ja; ja
Dybdemålsform kantet; kantet
Dybdemål-diameter 3,7 mm; 3,7 mm
Måleteknik digital
Målemetode for måleapparat elektromagnetisk induktiv metode
Standby-aktivering ja
Måleværdi og nulpunkt bevares efter genaktivering fra standby ja
Reverserbar aflæsning ja
Talhøjde, LCD-display 11,5 mm
Grænseflade Bluetooth®-interface; HCT Hoffmann Connected Tools
DMC/SGTIN-kode fås ja
Aflæsning, cirkulær skala 0,01 mm
Standard ISO 13385
Dybdemål-bredde 1,3; 1,3
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Produkttype universalskydelærer
Kan kalibreres ja
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 412781 150
EAN/GTIN 4062406773922
Producentnummer 412781 150
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Digital skydelære IP 67 HCT med Bluetooth® 5.0. Let aflæseligt, kontrastrigt LCD-display med 11,5 mm høje tal. Ekstremt lang batteridriftstid takket være moderne, energieffektivt målesystem. Efter 10 minutter skifter systemet automatisk til sparetilstand og aktiveres igen ved at bevæge skydelæren. Måleværdi og nulpunkt bevares. 2-komponenthus med gribevenlig Haptoprene®-overflade. Skydelæren er modstandsdygtig over for vand og støv. Målefladerne er finslebne.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Reservedel:

Batteriholder nr. 412237 str. B.

Bemærk:

Kompatibel med den valgfrie HCT-mobilapp (Hoffmann Group Connected tools) (tilgængelig til Android og iOS) og HCT Windows-appen (tilgængelig til Windows). Kan også anvendes via Human Interface Device (HID).

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Beskyttet mod støv og kortvarig neddykning iht. IP67.
  • Til både industriel og privat brug.
  • Må kun anvendes i overensstemmelse med de tekniske data.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.

Ukorrekt anvendelse
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Undgå vibrationer, rykvise bevægelser, rystelser og slag.
  • Må ikke udsættes for stærk varme, direkte sollys eller åben ild.
  • Huset må kun åbnes på batterilåget i forbindelse med batteriskift.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "HCT" Se alle