{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Måleteknik | digital | |
| Indhold | enkelt del | |
| Måleområde maks. | 150 mm | |
| Aflæsning | 0,01 mm | |
| Kæbelængde L | 40 mm | |
| Fejlgrænse | 0,02 mm | |
| Måleafvigelse E MPE | 0,02 mm | |
| IP-kapslingsklasse | IP67 | |
| Grænseflade | Bluetooth®-interface | |
| Reverserbar aflæsning | ja | |
| Dybdemålsform | rund | |
| Standard | ISO 13385 | |
| Materiale | specialstål (INOX) | |
| Antal medfølgende batterier | 1 stk. | |
| Batteritype | litium (Li) | |
| International konstruktionsstørrelse | knapcellebatteri (CR2032) | |
| Gengenopladelig | nej | |
| Serie | HCT | |
| Producentbetegnelse | Digitaler Messschieber HCT IP67 mit Bluetooth® und rundem Tiefenmaß | |
| Emballage | kasse / Æske / Boks | |
| Energiforsyning | batteridrevet | |
| Hærdet | ja | |
| måleflade | finlappet | |
| Udførelse, måleflade | hærdet | |
| Aflæsning | 0,0005 tommer | |
| Måleområde min. | 0 mm | |
| Dybdemål tilgængeligt | ja | |
| Dybdemål-diameter | 1,6 mm | |
| Målemetode for måleapparat | elektromagnetisk induktiv metode | |
| Måleværdisikring | indstilling af nulpunkt én gang | |
| Standby-aktivering | ja | |
| Måleværdi og nulpunkt bevares efter genaktivering fra standby | ja | |
| Talhøjde, LCD-display | 11,5 mm | |
| Trådløs anvendelse | HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device) | |
| DMC/SGTIN-kode fås | ja | |
| Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse | IP grad af beskyttelse | |
| Produkttype | universalskydelærer | |
| Kan kalibreres | ja |
| Artikelnummer | 412783 150 | |
| EAN/GTIN | 4062406773953 | |
| Producentnummer | 412783 150 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |