{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal medfølgende akkuer |
1 stk.
|
|
| Udskifteligt batteri |
ja
|
|
| Ladetilstandsvisning |
ja
|
|
| IP-kapslingsklasse |
IP40
|
|
| Serie |
HCT
|
|
| Producentbetegnelse |
ST2
|
|
| Emballage |
kuffert
|
|
| EX-område |
nej
|
|
| Energiforsyning |
akkudrevet
|
|
| Måleområde maks. |
0,35 mm
|
|
| Displayenhed |
ja
|
|
| Displayenhed, længde |
160 mm
|
|
| Displayenhed, bredde |
50 mm
|
|
| Displayenhed, højde |
77 mm
|
|
| displayenhed, vægt |
0,5 kg
|
|
| tilspændingsenhed |
ja
|
|
| Reverserbar aflæsning |
ja
|
|
| Måleafstand, langsgående aftastning |
1,25 mm; 12,5 mm; 4 mm
|
|
| Måleafstande iht. standard |
1,5 mm; 15 mm; 4,8 mm
|
|
| Ruhedsstandarder |
ASME; DIN; ISO; JIS
|
|
| Cut-Off (λc) |
0,25 mm; 0,8 mm; 2,5 mm
|
|
| Følerhastighed |
0,5 mm/s; 1 mm/s
|
|
| med printer |
nej
|
|
| Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse |
IP grad af beskyttelse
|
|
| Produkttype |
ruhedsmåler
|
|
| Længde i alt |
160 mm
|
|
| Bredde i alt |
50 mm
|
|
| Højde i alt |
77 mm
|
|
| Vægt |
0,5 kg
|
|
| Standard |
DIN EN ISO 16610-21
|
|
| Testrapport |
ja
|
|
| Grænseflade |
HCT Hoffmann Connected Tools; HCT Mobile App; USB
|
|
| med display |
ja
|
|
| skærm, diagonal |
4,3 tommer
|
|
| skærmtype |
TFT; Touchscreen
|
|
| skærm-belysning |
ja
|
|
| lagring af måleværdi |
ja
|
|
| Kan kalibreres |
ja
|
| Artikelnummer | 499021 ST2 | |
| EAN/GTIN | 4067263410706 | |
| Producentnummer | 499021 ST2 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |