Digital værksteds-skydelærer HCT IP67 med målespidser, Måleområde: 300mm

Art.-nr.: 415371 300
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: ISO 13385
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: Bluetooth®-interface
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67
  • Trådløs anvendelse: HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HCT
Norm ISO 13385
Måleområde 0 mm - 300 mm
Aflæsning 0,01 mm
Aflæsning 0,0005 tommer
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Måleafvigelse E MPE ±0,03 mm
Interface Bluetooth®-interface
Beskyttelsesklasse IP IP 67
Målespidser ja
Kæbelængde 100 mm
Indvendig måleansats-⌀ 10 mm
Trådløs anvendelse HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App
Talhøjde, LCD-display 11,5 mm
Automatisk slukning ja
Måleværktøj digital
Materiale Specialstål, INOX
Alle dele Hærdet
Emballage Stabil boks
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Batteritype Knapcellebatteri
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Produkttype Værkstedsskydelærer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 415371 300
EAN/GTIN 4069515008167
Producentnummer 415371 300
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Kompatibel med den valgfrie HCT-mobilapp (Hoffmann Group Connected tools) (tilgængelig til Android og iOS) og HCT Windows-appen (tilgængelig til Windows). Kan også anvendes via Human Interface Device (HID).
Digital værkstedsskydelære IP67. Let aflæseligt, kontrastrigt LCD-display med 11,5 mm høje tal. Ekstremt lang batteridriftstid takket være moderne, energieffektivt målesystem. Efter 10 minutter skifter systemet automatisk til sparetilstand og aktiveres igen ved at bevæge skydelæren. Måleværdi og nulpunkt bevares. 2-komponenthus med gribevenlig Haptoprene®-overflade. Målefladerne er finslebne.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

‌Inklusive 1 × batteri nr. 081560, str. CR2032.

Reservedel:

Batteriholder nr. 412237 str. B.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Digital skydelære til præcise længde- og afstandsmålinger inden for industri og håndværk.
  • Udstyret er udelukkende beregnet til følgende måleopgaver: Udvendige målinger med udvendige målebakker Indvendige målinger med indvendige målebakker Målinger i området 300 mm eller 500 mm afhængigt af model Målinger med en opløsning på 0,01 mm Udstyret har Bluetooth-forbindelse til dataoverførsel til eksterne enheder.

Ukorrekt anvendelse
  • Undgå vibrationer, rykvise bevægelser, rystelser og slag.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Må ikke udsættes for stærk varme, direkte sollys eller åben ild.
  • Huset må kun åbnes på batterilåget i forbindelse med batteriskift.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "HCT" Se alle