{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal medfølgende batterier | 4 stk. | |
| International konstruktionsstørrelse | AAA (LR3) | |
| Serie | MANOSKOP® 766; DAPTIQ®; HCT; MANOSKOP® 766; DAPTIQ®; HCT | |
| Emballage | Kunststofkuffert | |
| Energiforsyning | batteridrevet | |
| Armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål | 188 mm | |
| Armlængde uden indstiksværktøj | 170,5 mm | |
| Justeret centermål på momentnøglen | 17,5 mm | |
| Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
| Måleenhed, drejningsmoment | Nm; lbf ft | |
| Tilspændingsmoment min., Nm | 1 | |
| Drejningsmoment maks., Nm | 10 | |
| Indstilling af udløsningsværdi | digital, justérbar | |
| Holder til indstiksværktøj | 9×12 mm | |
| Størrelse, til indstiksværktøj (firkantsholder) | 1/4 tommer | |
| Displayopløsning | 0,01 Nm | |
| Drejningsmomentenheder | Nm; lbf ft; lbf in | |
| Data, kan logges | ja | |
| Grænseflade | Bluetooth® | |
| Trådløs anvendelse | HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device) | |
| App-integration | HCT (Hoffmann Group Connected Tools) | |
| Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
| Udløsersignal | akustisk; akustisk | |
| Feedback | udløsning | |
| Indhold | enkelt del | |
| Kan kalibreres | ja | |
| Produkttype | momentnøgler | |
| Tilspændingsretning | højre-venstre | |
| Tilslutningens form | til indstiksværktøj (firkantsholder) | |
| Måleteknik | elektrisk | |
| Målefunktioner | moment; drejningsvinkel | |
| Display | digital | |
| Momentområde, min. | 1 Nm | |
| Momentområde, maks. | 10 Nm | |
| Drejningsmomentsnøjagtighed med uret | 2 % | |
| Producentens testrapport | ja | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 |
| Artikelnummer | 655015 10 |