Elektronisk momentnøgle HCT, Maks. moment: 12Nm

Art.-nr.: 655010 12
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 1.221,78 DKK /stk.
  • 683,90 DKK /stk.
  • 1.475,08 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
121 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maks. moment (Nm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Tilspændingsretning: Højre- og venstrespænding
  • Målenøjagtighed, moment: ±2; ±3
  • Målenøjagtighed, drejevinkel: ±1
  • Målenøjagtighed, drejevinkel: ±1
  • Værktøj, kan udskiftes: Indstiksværktøj

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Maks. moment 12 Nm
Tilspændingsretning Højre- og venstrespænding
Målenøjagtighed, moment ±2 %; ±3 %
Målenøjagtighed, drejevinkel ±1 %
Målenøjagtighed, drejevinkel ±1 grader
Værktøj, kan udskiftes Indstiksværktøj
Interface USB-interface; Bluetooth®-interface
Testprotokol Producentens testrapport
Serie HCT
Samlet længde L 370 mm
Momentområde 2,4 Nm - 12 Nm
Momentområde 1,8 lbfft - 9 lbfft
Momentområde 21 lbfin - 106 lbfin
Opløsning 0,01 Nm
Vinkelopløsning 0,1 grader
Vægt 735 g
Justeret centermål ved momentnøgle [l2] 21,1 mm
Drivfirkant 1/4 tommer
Holder til indstiksværktøj 9×12 mm
Display digital
Udløsningsindikering optisk; akustisk; akustisk
Udløsningsprincip vibrationsmotor
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 3,4 Ah
Nominel spænding 3,6 V
Tilslutningsform til indstiksværktøj (firkantsholder)
Trådløs anvendelse HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App
Måleværktøj elektronisk
Data, kan logges ja
Displaydiagonal 2,8 tommer
Indstilling af udløsningsværdi digital, justérbar
Feedback visning
Reverserbar aflæsning Nm; lbfft; lbfin
Målemetode Moment; Drejevinkel
Justeringsmulighed udløsningsværdi justerbar
Norm DIN EN ISO 6789
Armlængde uden indstiksværktøj [l1] 282 mm
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] 303 mm
Produkttype Momentnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 655010 12
EAN/GTIN 4062406297596
Producentnummer 655010 12
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Display: Stort, kontrastrigt lysende, vinkelstabilt 2,8 tommers TFT-display med dobbeltskala. Med batteri- og hukommelsesvisning. Moment- og drejevinkel kan ses på samme tid.
  • Visning: Peak (højeste værdi) og Track (medløbende).
  • Tilstande: Visning af moment; udløsning af moment; udløsning af drejevinkel; udløsning af moment med drejevinkelovervågning; udløsning af drejevinkel med momentovervågning. Der kan programmeres op til 100 enkelte skrueopgaver. Tilbagevendende skrueopgaver kan sammenfattes til et forløbsdiagram (op til 10 forløbsdiagrammer med op til 10 skrueopgaver hver). Skrueopgaver og forløbsdiagrammer kan både programmeres direkte på nøglen og komfortabelt via appen.
  • Mulige trådløse anvendelser: HCT Windows-app og HCT Mobile-app. Testapparatet har en tovejs-grænseflade, men kan også betjenes separat (uden app).
  • Apps: For at kunne aktivere HCT Windows-appen skal der bruges en Bluetooth®-dongle 498999 STICK (licens) og Windows-app-software (https://hog.tools/win-app-hct). HCT Mobile-appen fås gratis til iOS og Android.
  • Lagerplads: 1000 måleværdier med tidsstempel (inkl. dato og klokkeslæt). Lagring på nøgler kan deaktiveres manuelt, når der er oprettet forbindelse med enheden via HID.
  • Dataudgang: Muligt via Bluetooth® eller USB-C. Via Bluetooth®: Dataene kan eksportes som .csv-fil via apps eller direkte på momentnøglen via HID-port til enkel og komfortabel digital dokumentation. Via USB-C-interface: Dataene kan eksportes som .csv-fil.
  • Radiogodkendelse: Momentnøglen med Bluetooth®-interface har en gyldig radiogodkendelse i alle EU-lande, Schweiz, Norge, Tyrkiet, Storbritannien, USA og Mexico.
  • Adgangskodebeskyttelse: er mulig som beskyttelse mod uautoriseret adgang i menuen (masterpassword) og til sikring af skrueopgaver og funktionsdiagrammer. Desuden kan det indstilles, at det kun er muligt at fortsætte bearbejdningen ved forkert skruetilspænding efter indtastning af adgangskoden.
  • Advarselssignalerne er haptiske (vibration), optiske (farveændring på displayet, meget synlig 360° LED-ring med „lyskrydsfunktion”, der er meget synlig fra alle vinkler) og akustiske (buzzer). Forvarselstidspunktet kan indstilles individuelt. Haptiske og akustiske advarselssignaler kan deaktiveres efter ønske.
  • Nem angivelse af centermål: Til værktøjer med ændret stikmål skal kun den nye værdi indtastes. Man slipper for besværlige omregninger med formler.
  • Beskyttelsesklasse IP40.
  • 2-komponentgreb på moment-/drejevinkelnøglen giver en særlig ergonomi og høj kraftoverførsel.
  • Resistent over for olie, fedt, brændstof, bremsevæske og Skydrol.
  • Sprog: Tysk, engelsk, spansk, italiensk, fransk.
  • Fabriksindstilling: Mulighed for nulstilling til fabriksindstilling.
  • Klokkeslæt og dato på nøglen opdateres automatisk, så snart appen er forbundet.
  • Visning af softwareversion med serienummer, belastningstæller og kalibreringsdato.
  • Kalibreringsregistrering: efter belastningsantal.

Måleenhed: Nm, lbfft, lbfin.
med indstiksskralde.

Fordel:

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
Fordelene ved overførsel med Bluetooth:
  • Enkel dataoverførsel: Ved at trykke på knappen overføres måleresultatet direkte til din PC-anvendelse (f.eks. Excel eller Word) eller til din smartphone – uden brug af dongle.
  • Bevægelsesfrihed: Ingen forstyrrende datatransmissionskabler.
  • Mobilitet: Målinger kan gennemføres direkte på maskinen og trådløst overføres til din anvendelse.
  • Sikker dataoverførsel: Ingen aflæsnings- eller overførselsfejl – mulighed for integration af flere måleapparater.

Norm:

Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

Nøjagtighed:

Drejemoment: Med uret ±2 %, mod uret ±3 %.
Drejevinkel: ±1° til måleområdet op til 100°, ±1 % til måleområdet fra 100° og opefter.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l1 = armlængde uden indstiksværktøj
l2 = justeret centermål på momentnøglen
l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
l4 = indstiksværktøjets centermål
L = værktøjets samlede længde
T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
T2 = det foreskrevne drejningsmoment

Leveringsomfang:

USB-C datakabel, reverserbar skralde med uddriver (størrelse 12-340, indstiksskralde, str. 500 og 850: fastmonteret skralde), 1 standard lithium-ion-akku type 18650 3,6 V / 3400 mAh (kan oplades direkte i værktøjet via USB-C-stik). Inklusive stabil kunststofkuffert.

Bemærk:

Passende ekstra akkuer fås under nr. 081574 str. 3500. Lader til 4 akkuer fås som ekstratilbehør på: 081590 str. 4ULTRA. En holder til momentnøglens beslag eller ophæng fås under nr. 655039 str. 1.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Til kontrolleret spænding og løsning af skruer og møtrikker.
  • Til venstre- og højrespænding.
  • Vær opmærksom på stikmålet for det anvendt indstiksværktøj eller forlængere, og tilpas på behørig vis.
  • Til industriel anvendelse.
  • Skal opvarmes til rumtemperatur i mindst 30 minutter før brug.
  • Brug kun produktet, når du står sikkert og har tilstrækkelig bevægelsesfrihed.
  • Hold grebet rent.
  • Rengør det før brug, hvis det skulle være snavset.
  • Gennemfør en kontrol for teknisk fejlfri og driftssikker tilstand før brug.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.
  • Efter styrt eller kollision med andre genstande må produktet først anvendes igen efter en fuldstændig kontrol og kalibrering.
  • Brug det kun i kombination med indstiksværktøj, der har den passende form og udførelse.
  • Få produktet kalibreret og justeret med jævne mellemrum.
  • Tildæk altid ubenyttede bøsninger.

Ukorrekt anvendelse
  • Undgå vibrationer, rykvise bevægelser, rystelser og slag.
  • Overskrid ikke det maksimale drejningsmoment af momentnøgle, topnøgleindsats, indstiksværktøj og skrueforbindelse.
  • Brug den ikke som slagværktøj, kast den ikke.
  • Huset må kun åbnes på batterilåget i forbindelse med batteriskift.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Må ikke udsættes for stærk varme, direkte sollys, åben ild eller væsker.
  • Må ikke anvendes udendørs eller i lokaler med høj luftfugtighed.
  • Der må ikke gennemføres egne ændringer eller modifikationer.
  • Ingen montering af komponenter, som ikke svarer til specifikationen.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "HCT" Se alle