Digitalt mikrometerdybdemål 0-150 mm, sæt inkl. sender U-WAVE-TM og tilslutningsenhed, Type: SET

Art.-nr.: 404159 SET
Rabat
9.461,37 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 31. dec. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 1.031,81 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende batterier 1 stk.
Batteritype sølvoxid-zink (AgO)
International konstruktionsstørrelse knapcellebatteri (357 / SR44)
Emballage kasse / Æske / Boks
Energiforsyning batteridrevet
Brolængde 100 mm
måleindsats, udskiftelig ja
Aflæsning, millimeter 0,001 mm
Grænseflade Digimatic; USB-interface
Preset-funktion ja
Cifferhøjde 7,5 mm
Skift mellem Relativ-/Absolutmåling ja
Antal målenåle 6 stk.
Produkttype mikrometerdybdemål
Friktionsskralde ja
Aflæsning af enhed millimeter
Måleteknik digital
Udførelse, måleflader målenåle
måleoverflader Hærdet
Antal mikrometerskruer 1 stk.
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 150 mm
Standard fabriksstandard
Indhold set
Kan kalibreres ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 404159 SET
Producentnummer 329-250-30-IEEE

Betegnelse

Udførelse:

Tydeligt (7,5 mm højt), digitalt måleværdidisplay sikrer fejlfri og hurtig aflæsning. Ekstra aflæsning med nonius.
For at opnå de forskellige måledybder, udskiftes målenålene, der er afsat med 25 mm. Fuldstændigt hærdet og slebet spindel. Bro i hærdet værktøjsstål med finslebet måleflade. Matforkromet mikrometerskrue. Måletromle med rent graverede og sortmarkerede inddelingsstreger og tal. Konstant måletryk pga. indbygget skralde.
Sættet består af Mitutoyo-komponenter, der er nøjagtigt tilpasset hinanden, til digital registrering af måleværdier og viderebehandling. Det består af et mikrometerdybdemål, en sender og en tilslutningsenhed.

Udførelse - Billede:

Holdeværdiknap
Ved at trykke på knappen fastholdes målingen (f.eks. ved ugunstig måleposition).
Nulpunkt/absolut mål:
Nulstilling i alle positioner: Ved at trykke på knappen igen vises det absolutte mål igen.
Preset-tast:
Til justering til „Nul“. Denne indstilling gemmes også efter deaktivering af displayet.

Leveringsomfang:

Inkl. målenåle og 1 batteri nr.081560 357. Mikrometerdybdemål nr. 425400 0-150, sender nr. 498892 BUZZ, tilslutningsenhed nr. 498885 IP.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 497445.